SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 308 MA

  • ERIKS:23769256
  • Hersteller:QJ 308 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.771 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ308-XL-MPA

  • ERIKS:11835411
  • Manufacturer:167424940000

CHF 148.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026