SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 307 MA

  • ERIKS:23769255
  • Hersteller:QJ 307 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.555 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ307-XL-MPA

  • ERIKS:11835409
  • Manufacturer:167424780000

CHF 128.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026