CHF 128.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 17.9 rpm |
Gewicht | 0.56 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 136.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026