SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 306 MA

  • ERIKS:23769254
  • Hersteller:QJ 306 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.418 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ306-XL-MPA

  • ERIKS:11835406
  • Manufacturer:167424430000

CHF 109.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026