CHF 109.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 38.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 19.6 rpm |
Gewicht | 0.414 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 133.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026