CHF 127.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.57inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 32 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Gewicht | 0.177 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026