FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ304-XL-MPA

  • ERIKS:11668634
  • Hersteller:192615940000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Referenzdrehzahl
10.7 rpm
Grenzdrehzahl
28.5 rpm
Gewicht
0.171 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 304 MA

  • ERIKS:23769252
  • Manufacturer:QJ 304 MA

CHF 127.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.57inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026