SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 236 N2MA/C3

  • ERIKS:24004175
  • Hersteller:QJ 236 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'401.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'596.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
475 kN
Statische Belastung
765 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
19.223 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ236-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24203945
  • Manufacturer:016742370-0030

CHF 3'016.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'260.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026