FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ236-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24203945
  • Hersteller:016742370-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'016.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'260.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
435 kN
Statische Belastung
680 kN
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 236 N2MA/C3

  • ERIKS:24004175
  • Manufacturer:QJ 236 N2MA/C3

CHF 2'401.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'596.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026