SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 234 N2MA

  • ERIKS:24004173
  • Hersteller:QJ 234 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'624.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'836.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
455 kN
Statische Belastung
720 kN
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
18.373 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ234-N2-MPA

  • ERIKS:12626406
  • Manufacturer:016742362-0000

CHF 2'729.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'950.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026