FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ234-N2-MPA

  • ERIKS:12626406
  • Hersteller:016742362-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'729.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'950.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
420 kN
Statische Belastung
630 kN
Gewicht
19 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 234 N2MA

  • ERIKS:24004173
  • Manufacturer:QJ 234 N2MA

CHF 2'624.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'836.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026