SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 232 N2MA

  • ERIKS:23769250
  • Hersteller:QJ 232 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'503.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'706.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
450 kN
Statische Belastung
670 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
14.732 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ232-N2-MPA

  • ERIKS:11668630
  • Manufacturer:192614030000

CHF 2'389.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'583.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026