CHF 2'389.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'583.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Referenzdrehzahl | 2.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.05 rpm |
Gewicht | 15.3 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'503.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'706.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026