CHF 2'121.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'292.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 400 kN |
Statische Belastung | 570 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 11.793 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'902.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'056.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026