CHF 1'902.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'056.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 350 kN |
Statische Belastung | 485 kN |
Referenzdrehzahl | 2.36 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.35 rpm |
Gewicht | 12.2 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'121.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'292.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026