SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 228 N2MA/C3

  • ERIKS:24004171
  • Hersteller:QJ 228 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'440.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'557.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
345 kN
Statische Belastung
475 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
9.362 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ228-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626403
  • Manufacturer:019005245-0030

CHF 1'368.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'479.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026