CHF 1'368.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'479.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 315 kN |
Statische Belastung | 420 kN |
Gewicht | 9.69 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'440.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'557.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026