SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 224 N2MA

  • ERIKS:23769243
  • Hersteller:QJ 224 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'220.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'319.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
6.579 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ224-N2-MPA

  • ERIKS:11668626
  • Manufacturer:192612500000

CHF 1'094.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'182.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026