CHF 1'094.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'182.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Referenzdrehzahl | 3.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |
Gewicht | 6.607 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'220.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'319.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026