SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 217 MA

  • ERIKS:23769234
  • Hersteller:QJ 217 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
173 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
2.221 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ217-XL-MPA

  • ERIKS:12626391
  • Manufacturer:019260970-0000

CHF 441.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 476.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026