CHF 441.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 158 kN |
Statische Belastung | 160 kN |
Gewicht | 2.195 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 492.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026