SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 216 MA

  • ERIKS:23769233
  • Hersteller:QJ 216 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 417.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
146 kN
Statische Belastung
156 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
1.776 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ216-XL-MPA

  • ERIKS:11668622
  • Manufacturer:167423200000

CHF 369.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026