CHF 369.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 136 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Referenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 9.4 rpm |
Gewicht | 1.776 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 417.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 451.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026