SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 214 MA/C3

  • ERIKS:23769229
  • Hersteller:QJ 214 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
120 kN
Statische Belastung
122 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
1.332 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ214-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835397
  • Manufacturer:167423110030

CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026