CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 118 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Referenzdrehzahl | 4.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 10.7 rpm |
Gewicht | 1.3 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 388.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026