SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 210 MA

  • ERIKS:23769222
  • Hersteller:QJ 210 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
65.5 kN
Statische Belastung
61 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.561 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ210-XL-MPA

  • ERIKS:11668617
  • Manufacturer:167422810000

CHF 132.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026