CHF 132.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Referenzdrehzahl | 6.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 15.2 rpm |
Gewicht | 0.582 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 150.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026