CHF 102.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.509 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 106.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026