CHF 106.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Gewicht | 0.515 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 102.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026