SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 209 MA

  • ERIKS:23769221
  • Hersteller:QJ 209 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.509 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ209-XL-MPA

  • ERIKS:11835391
  • Manufacturer:167422650000

CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026