CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Referenzdrehzahl | 7 rpm |
Grenzdrehzahl | 16.2 rpm |
Gewicht | 0.515 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 120.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026