CHF 116.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.455 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026