FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ208-XL-MPA

  • ERIKS:11835390
  • Hersteller:167422490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Referenzdrehzahl
7.5 rpm
Grenzdrehzahl
17.5 rpm
Gewicht
0.44 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 208 MA

  • ERIKS:23769220
  • Manufacturer:QJ 208 MA

CHF 116.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026