Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..L |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 109.1 mm |
Breite | 13 mm |
Material | TPE |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |
CHF 18.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026