Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 518

  • ERIKS:14808250
  • Hersteller:TXL 518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Housing Seal
Produkt
Gehäusedichtung
Handelsmarke
ECOPUR
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
80 mm
Bohrungsdurchmesser
111 mm
Bohrungstiefe
13 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
60 g
Gewicht pro verpackung
60 g
Materialstatische Dichtung
FKM