SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 313

  • ERIKS:23771119
  • Hersteller:U 313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
12.5 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U313

  • ERIKS:11668763
  • Manufacturer:192929530000

CHF 114.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026