FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U313

  • ERIKS:11668763
  • Hersteller:192929530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
12.5 mm
Alternativen

CHF 90.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026