SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 308

  • ERIKS:23771114
  • Hersteller:U 308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
82 mm
Höhe
8.5 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U308

  • ERIKS:11668759
  • Manufacturer:192929290000

CHF 72.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026