FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U308

  • ERIKS:11668759
  • Hersteller:192929290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
82 mm
Höhe
8.5 mm
Alternativen

CHF 47.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026