SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 307

  • ERIKS:23771113
  • Hersteller:U 307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
7.5 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U307

  • ERIKS:11668758
  • Manufacturer:167444460000

CHF 44.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026