FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U307

  • ERIKS:11668758
  • Hersteller:167444460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
7.5 mm
Alternativen

CHF 38.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026