SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 218

  • ERIKS:23771107
  • Hersteller:U 218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
13.5 mm
Alternativen

CHF 132.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026