FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U218

  • ERIKS:12768924
  • Hersteller:U218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
13.5 mm
Alternativen

CHF 105.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026