SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 213

  • ERIKS:23771102
  • Hersteller:U 213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
82 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
9 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U213

  • ERIKS:11668750
  • Manufacturer:192927830000
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns