FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U213

  • ERIKS:11668750
  • Hersteller:192927830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
82 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
9 mm
Alternativen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026