Eriks
SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 212

  • ERIKS:23771101
  • Hersteller:U 212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
78 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
9 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U212

  • ERIKS:11668749
  • Manufacturer:190057170000

CHF 74.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026