FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U212

  • ERIKS:11668749
  • Hersteller:190057170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
78 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
9 mm
Alternativen

CHF 64.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026