Eriks
SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 205

  • ERIKS:23771094
  • Hersteller:U 205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
50 mm
Höhe
5.5 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U205

  • ERIKS:11668742
  • Manufacturer:167443490000

CHF 35.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026