FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U205

  • ERIKS:11668742
  • Hersteller:167443490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
50 mm
Höhe
5.5 mm
Alternativen

CHF 23.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026