SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 204

  • ERIKS:23771093
  • Hersteller:U 204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
5 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U204

  • ERIKS:11668741
  • Manufacturer:167443300000

CHF 34.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026